曜日別特売
PA-287 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進 57330832

※本体画像

PA-287 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進 57330832
PA-287 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進 57330832
PA-287 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進 57330832
PA-287 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進 57330832

工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番793-1301
内容量1個注文コード57330832品番PA-287
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に

用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等仕様ノズルパイプクミ 60cmトラスコ品番793-1301材質(本体)アルミ質量(g)90接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4アズワン品番64-6359-86
関連資料:(31.8MB)
注意
工進HSシリーズ専用品です。機種・サイズをよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57330832
2021-07-04
用途: 野菜への害虫、病気などを予防する目的で、木酢希釈液を散布するとき私用。
農・林・水産業

申し分ありません。しかしあえて言うなら少し価格が高い。でも、今回は、柄を折ってしまい本当に助かりました。

対象商品 : 57330823
2020-04-11
用途: 農作業
岡部果樹園農・林・水産業

使いやすくて良かったです!あとは耐久性ですね!!!

対象商品 : 57330823
2019-01-30
用途: 噴霧器の液漏れの修理
農・林・水産業

ノズルパイプのネジ部のプラスチックがかけて液漏れが発生した。
そんなに強い衝撃を掛けていないので強度的に弱いのではないですか。
できればパイプユニットではなく、ネジ部だけ交換できればうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする