曜日別特売
SC-13BVRA-KP-Y/BL ABS製ヘルメット 高通気タイプ ミドリ安全 57331268

ABS製ヘルメット 高通気タイプ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
色(帽体)イエロー/ブルー
内容量1個注文コード57331268品番SC-13BVRA-KP-Y/BL
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)イエロー/ブルー材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)55~62仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンドトラスコ品番827-9099長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)415機構脱げ防止機構使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする