SKE2123AM 回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ホワイト サカエ 57331325

回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台埋込取手:P(ピンク)注文コード57331325品番SKE2123AM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

ステンレス製の使い勝手の良い回診車

仕様コボレ止め:有(3段共四方)材質SUS304質量(kg)18埋込取手:P(ピンク)高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238段数3耐荷重(kg/段)15引出し数2棚間隔(mm)230キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7617-88引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする