KAHARA
6.5inchアルミプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57331408
品番
AP65ST-GNSL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
185
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
6.5
セット内容
KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプ
ストレート・ホルダー付
厚さ(mm)
13
色
グリーン/シルバー
仕様
3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
トラスコ品番
818-4329
材質
アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)
230
注意
※本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。