KAHARA
6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
57331417
品番
AP65-PUSL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
185
先端形状
フラットノーズ
サイズ(inch)
6.5
セット内容
KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプ
マルチホルダー
厚さ(mm)
13
色
パープル/シルバー
仕様
3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
トラスコ品番
818-4330
材質
アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)
230
注意
※本体がアルミニウム合金のため、無理なご使用はお避け下さい。先端パーツのズレの原因につながります。