曜日別特売
18506 医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 3L 1ケース 8個入 トップ 57331605

医療廃棄ボトル 角型 スライドロックタイプ 3L 1ケース 8個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(8個)注文コード57331605品番18506
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥7,599
販売価格(税別)
6,908

ファインガード(R)
取扱い簡単でシンプル構造の医療廃棄ボトルです。
使用済み注射針を廃棄できる誤刺防止用ボトルです。
ボトル廃棄口には注射針を安全に取り外すために様々な形をした溝を設けています。

サイズ3L品種角型 スライドロックタイプアズワン品番68-5091-52寸法(縦×横)(cm)15.4×18.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする