曜日別特売
TKK3352 健口くんハンディⅡ 竹井機器工業 57331700

健口くんハンディⅡ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57331700
品番
TKK3352
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥53,898
販売価格(税別)
¥48,998

1箇所のボタンで全てが操作できるシンプル構造
従来機種より左右幅と厚みを短くし、手のひらにジャストフィットする設計

付属品
収納袋
その他
カウントモニタ有り
質量(g)
125(電池含む)
電源
単4乾電池×2本
表示
液晶表示2桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×164×26
測定時間
5秒
連続使用時間
100時間(アルカリ乾電池使用の場合)
測定内容
オーラルディアドコキネシス(発音回数の自動カウント)(1秒あたりの回数)
オートパワーオフ
測定終了後、3分
アズワン品番
68-5211-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする