曜日別特売
ASF-8130E スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57331813

ASF-8130E スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57331813
ASF-8130E スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57331813

スチール スペーサー(六角) / ASF-ERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじ径M8
寸法L(mm)130
内容量1袋(10個)注文コード57331813品番ASF-8130E
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質快削鋼(SUM)ピッチ(mm)1.25寸法L(mm)130ねじ径M8表面処理三価クロムクロメート処理寸法l1(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする