※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ角パイプ 15×15×1.5 艶消し
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
1000
1000
2000
4000
色
艶消しシルバー
艶消しシルバー
艶消しブロンズ
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57331837
品番
FB202S1
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-4591
質量(kg)
0.21
材質
アルミ、A6063S T5
色
艶消しシルバー
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5005-59
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません