廣杉計器
スチールスペーサー(六角)両オネジ / ESF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M2.5
M2.6
寸法L(mm)
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57332145
品番
ESF-2605E
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
快削鋼(SUM)
ピッチ(mm)
0.45
寸法L(mm)
5
ねじ径
M2.6
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応