曜日別特売
FB211S1 アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコ 57332415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB211S1 アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコ 57332415
FB211S1 アルミ角パイプ 50×50×2.0  艶消し アルインコ 57332415

アルミ角パイプ 50×50×2.0 艶消し

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)1000
艶消しシルバー
内容量1本注文コード57332415品番FB211S1
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法(縦×横)(mm)50×50長さ(mm)1000厚さ(mm)2トラスコ品番849-4620質量(kg)1.03材質アルミ、A6063S T5艶消しシルバー表面処理B1アルマイトアズワン品番64-8518-99
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57333063
2022-06-09
用途: 外構の塀の柱に使用
建設業・工事業

丈夫で艶消しでしっかりしているのでとても利用していてとても安心
ただし、別途1個ごとに特別送料がかかるのと梱包が緩衝材のビニールのみでの梱包でちょっともう少し角あてなどがあるといいのではないでしょうか。当方は切断して利用している為角が傷ついていても問題なく使えましたが、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は担当部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 57332415
2021-10-02
用途: 電源ボックスの支柱に使用
富士通ファシリティーズ株式会社その他業種

寸法や長さが適切だった。しかし、送料が非常に高い事は、閉口。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする