曜日別特売
BS-B 乳幼児身長計 0~90cm ブルー ナビス(アズワン) 57332427

乳幼児身長計 0~90cm ブルー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台注文コード57332427品番BS-B
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,598
販売価格(税別)
15,998

ベビー室にあった優しい色調です。
測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。

材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ寸法(mm)290×1065×160質量(kg)4ブルー測定範囲(mm)0~900最小目盛(mm)1アズワン品番8-8918-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする