ナビス(アズワン)
乳幼児身長計 0~90cm ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57332436
品番
BS-W
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,598
販売価格(税別)
¥
15,998
バスケットに入れる
ベビー室にあった優しい色調です。
測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質
ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)
290×1065×160
質量(kg)
4
色
ホワイト
測定範囲(mm)
0~900
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-8918-03