※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ角パイプ 20×20×1.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
3650
3650
4000
色
ブロンズ
シルバー
ブロンズ
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57332546
品番
FB104BS
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
20×20
長さ(mm)
3650
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-4401
質量(kg)
1.1
材質
アルミ、A6063S T5
色
ブロンズ
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5003-90
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません