FB104KS アルミ角パイプ 20×20×1.5 アルインコ 57332555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB104KS アルミ角パイプ 20×20×1.5 アルインコ 57332555
FB104KS アルミ角パイプ 20×20×1.5 アルインコ 57332555

アルミ角パイプ 20×20×1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)3650
ブラック
内容量1本注文コード57332555品番FB104KS
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法(縦×横)(mm)20×20長さ(mm)3650厚さ(mm)1.5トラスコ品番849-4403質量(kg)1.1材質アルミ、A6063S T5ブラック表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5003-91
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3003:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする