※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ角パイプ 30×30×2.0 艶消し
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(mm)
2000
1000
2000
4000
色
艶消しブロンズ
艶消しシルバー
艶消しブロンズ
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57332573
品番
FB208B2
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
トラスコ品番
849-4606
質量(kg)
1.21
材質
アルミ、A6063S T5
色
艶消しブロンズ
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-8518-89
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600