FB115KS アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコ 57333045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB115KS アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコ 57333045
FB115KS アルミ角パイプ 50x50x2.0 アルインコ 57333045

アルミ角パイプ 50x50x2.0

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さ(mm)3650
ブラック(つや消し)
内容量1本注文コード57333045品番FB115KS
参考基準価格(税別)¥16,850販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法(縦×横)(mm)50×50長さ(mm)3650厚さ(mm)2トラスコ品番849-4453質量(kg)3.79材質アルミ、A6063S T5ブラック(つや消し)表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5004-36
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741645
2021-05-08
用途: 庇の母屋として。
株式会社土屋電気商会建設業・工事業

きれいに梱包してあり、中身もまっさらでよかったです。カット商品もあるのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 26741627
2020-06-12
用途: DIYデッキの根太
その他業種

ただ、置くだけの、特に加工等はしていません。
信頼できる強度だと思っています。

対象商品 : 26741627
2019-06-21
用途:
不動産業

壁柱にしよう。
なかなか良いと思う。つーか普通。
コメント書きにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする