TCR-320 タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品 廣杉計器 57333098

TCR-320 タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品 廣杉計器 57333098
TCR-320 タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品 廣杉計器 57333098

タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
呼び径3用
寸法L(mm)20
20
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
10
内容量1袋(50個)注文コード57333098品番TCR-320
販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088
RoHS指令(10物質対応)対応呼び径3用寸法L(mm)20材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3039:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする