廣杉計器
タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
呼び径
3用
2.6用
3用
4用
寸法L(mm)
28
28
28
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
35
40
10
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57333177
品番
TCR-328
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径
3用
寸法L(mm)
28
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
関連部品
鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト