成分サンリッチレモンの香り:炭酸水素Na、コハク酸、硫酸Na、炭酸Na、PEG-150、香料、ローヤルゼリーエキス、トリステアリン酸スクロース、黄202(1)・ヒーリングフォレストの香り:炭酸水素Na、コハク酸、硫酸Na、炭酸Na、PEG-150、香料、ローヤルゼリーエキス、トリステアリン酸スクロース、黄4、青1 ・プロバンスラベンダーの香り:炭酸水素Na、コハク酸、硫酸Na、炭酸Na、PEG-150、香料、ローヤルゼリーエキス、トリステアリン酸スクロース、赤106、青1 ・プリンセスローズの香り:炭酸水素Na、コハク酸、硫酸Na、炭酸Na、PEG-150、香料、ローヤルゼリーエキス、トリステアリン酸スクロース、赤106、赤230(1)セット詳細サンリッチレモンの香り 4錠、ヒーリングフォレストの香り 4錠、プロバンスラベンダーの香り 4錠、プリンセスローズの香り 4錠アズワン品番68-5764-78