HP303SS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP303SS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333203
HP303SS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333203

アルミ角パイプ角R2付V溝1本付

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
長さ(mm)1000
シルバー
内容量1本注文コード57333203品番HP303SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,960

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。

用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(縦×横)(mm)50×50長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6トラスコ品番849-5294質量(kg)0.83仕様角R2付、V溝1面に1本付材質アルミ、A6063S T5シルバー表面処理B1アルマイトアズワン品番64-5012-45
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57333203HP303SS57333237HP303SHP303SS アルミ角パイプ角R2付V溝1本付 アルインコ 57333237アルミ角パイプ角R2付V溝1本付アルインコ1本
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57333237
2022-11-04
用途: 屋外手すり取り付け支柱用

屋外の家庭菜園までの坂道に手すりを取り付けようと思いいろいろ検討した結果既製品でなく自作することにしました
さてどのようにしようと検討した結果本アルミパイプを埋め込み立てて金具を付けてとなり注文させていただきました
サイズ色具合満足です 穴を掘ったりコンクリートで固めたりと苦労しましたが何とか満足できる結果になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4258:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする