曜日別特売
SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231

SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231
SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231
SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231
SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231
SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231
SLI-HBS6 片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ サイエルインターナショナル 57333231

片耳 充電式 集音器ハッキリさん Ⅵ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード57333231品番SLI-HBS6
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できる充電式片耳集音器。
イヤホンのようみ耳に装着するだけで聞こえをサポートしてくれます。
本体カラーはベージュで、装着が目立たないデザインです。
充電時間6~10時間、満充電で15~22時間連続使用可能なので、電源切れを気にせず外出時も安心してご使用いただけます。

その他【ピーク値】128±3dbセット内容本体、収納ケース、ACアダプター、掃除用ブラシ、イヤーピース(大中小各1)材質ABS樹脂、シリコン形状カナル型質量(g)【本体】4【充電ケース】16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】45×50×28連続使用時間15~22時間充電時間6~10時間歪率(%)【全高調波】<7%+3アズワン品番69-8266-96入力ノイズ29±3db音響パワーレベル(dB)28±5db音量調節ダイヤル式5段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする