廣杉計器
タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
呼び径
4用
2.6用
3用
4用
寸法L(mm)
20
20
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57333326
品番
TCR-420
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び径
4用
寸法L(mm)
20
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
熱変形温度(℃)
1.82MPa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
関連部品
鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト