曜日別特売
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976

F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976
F-MV5400-SZ 次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック) 57333976

次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード57333976品番F-MV5400-SZ
参考基準価格(税別)¥254,000販売価格(税込)¥279,398
販売価格(税別)
253,998

「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。
次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」

付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット種別21畳用質量(kg)約11.8ステンレスシルバー電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)(標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710電源コード(m)約1.8適合床面積最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳)保証期間1年アズワン品番68-9487-40運転音(標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dBフィルター交換目安5年間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする