曜日別特売
334020 胸ポケット用パステルケース ホワイト アズワン 57334080

334020 胸ポケット用パステルケース ホワイト アズワン 57334080
334020 胸ポケット用パステルケース ホワイト アズワン 57334080

胸ポケット用パステルケース ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57334080品番334020
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

胸ポケットの汚れを防ぐ。
裏面には安全ピン付きで安心。
落下防止に役立つクリップ付。
日本製

材質(本体)人口皮革、クリップ:ポリカーポネイト、チェーン:スチール質量(g)約25寸法(cm)縦15×幅7×厚さ0.5アズワン品番60-0878-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする