ケンツメディコ
耳管チューブセット 116Ⅲ・126Ⅲ共用 ラズベリーピンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
57334466
品番
1095F897
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ナーシングフォネットNo.116Ⅲ(シングル)No.126Ⅲ(ダブル)聴診器用、交換用Yチューブ耳管セットです。
回転ソフトイヤーピース付きです。
材質
イヤピース/シリコン、耳管/真鍮、チューブ/塩化ビニール
全長(mm)
650
質量(g)
80
外径(Φmm)
耳管:5
アズワン品番
69-5907-72