曜日別特売

洗濯用洗剤 oxブリーチ 1箱 4本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(4本)注文コード57335078品番-
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥14,078
販売価格(税別)
12,798

優秀な洗浄力と低泡性を有し、尚かつコストパフォーマンスに優れた画期的な酸素系漂白剤です。
優秀な洗浄力があり、特に油汚れや泥汚れの強い作業衣に効果的です。
ホテル・医療関係のシーツに適しています。
布地を傷めず洗い上がりがソフトで、手荒れの心配はありません。

使用方法常温、洗浄濃度:0.4~0.8%容量(kg)4×4本アズワン品番69-8787-27性状白色粉体、イオン性:アニオン・ノニオン繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする