VC工業
綿棒セット メイクアップ綿棒3本 1箱 4000個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
注文コード
57335419
品番
7874100
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,598
販売価格(税別)
¥
55,998
バスケットに入れる
3本ずつ包装された綿棒で、いつでも清潔に使用できます。
化粧直しや細かなケアにぴったりです。
外出先でも安心して使える便利なアイテムで、持ち運びにも適しています。
材質
包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:幅32×高さ100
色
包材:透明無地
材質(本体)
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
本体サイズ(mm)
長さ75・先端直径2.5(片面円すい形、片面丸)
アズワン品番
60-0546-83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000