サカセ
導電ピンマット 304X304X15 Φ3 BK
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
57335592
品番
E-02S-30
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
耐熱200℃です。
ピン形状マットです。
用途
各種部品の保護・保持マット 、クッション材 、耐熱用途 、基板置き、導電
材質
導電シリコーンゴム
トラスコ品番
849-9560
寸法(mm)
304×304×H15
質量(g)
500
先端径(mm)
Φ3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ゴム素材の特長