クリエイト
美容歯ブラシ コブラシ 丸筒 1個 3本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(3本)
注文コード
57335611
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥2,044
販売価格(税別)
¥
1,858
バスケットに入れる
歯磨きしながら口腔マッサージが出来ます。
奥歯を磨きながら、表情筋・唾液腺・開口筋を刺激。
ほうれい線ケアにも。
2本の毛にねじりを加えたスパイラル毛で汚れをからめとります。
材質
飽和ポリエステル樹脂、PET、エラストマー
質量(g)
15
硬さ
ふつう
耐熱温度(℃)
60
本体サイズ(mm)
全長181
アズワン品番
68-5081-42