529-20-L エルゴハンドルハンマー BAHCO(バーコ) 57335705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドルハンマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
頭径(Φmm)33
全長(mm)329
サイズ(ハンドル)L
内容量1本注文コード57335705品番529-20-L
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

最適重量バランスで、最小限の筋肉疲労に抑えます。
グリップエンドとヘッドトップを4°ずらすことにより快適な作業性です。
防振仕様で人体への影響を軽減させます。
落下防止ランヤード用のホール付きです。
エルゴハンドルで快適なフィット感です。
耐久性の高いワンピース鍛造です。
くぎ抜きに最適な曲線に仕上がっています。
打撃ポイントがあり、スリップ防止のスリット仕様です。
作業しやすいように細いシャフトです。
マルチグリップですので作業を選びません。

種類ネイルハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)329材質(頭)工具鋼材質(柄部)工具鋼主な用途打ち込み作業サイズ(ハンドル)L材質(グリップ)樹脂頭部長(mm)140トラスコ品番791-9093質量(g)895
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57335696
2018-12-14
用途: 土工
建設業・工事業

とても良い商品で満足しています。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする