曜日別特売

匠のエアーホース(NEW RED)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻注文コード57336015品番TAC-6520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。

用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
注意
※旧・匠のエアーホースから色調変更

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57336015TAC-652009233323TAC-6520TAC-6520 匠のエアーホース 十川産業 09233323匠のエアーホース十川産業1巻
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする