匠のエアーホース(NEW RED)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード57336040品番TAC-6100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。
新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。
ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。
ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。

用途整備・板金・工具・建築に材質特殊エラストマー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)20破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準)使用流体空気金具部ワンタッチアルミカプラー特性滑り性
注意
※旧・匠のエアーホースから色調変更
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする