SD-79 プロフェッショナルUV消毒器 西村製作所 57336548

※寸法図

SD-79 プロフェッショナルUV消毒器 西村製作所 57336548
SD-79 プロフェッショナルUV消毒器 西村製作所 57336548

プロフェッショナルUV消毒器

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード57336548品番SD-79
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

場所を取らないコンパクトでスタイリッシュな新型紫外線消毒器。扉は強化ガラス。安全の為、扉にはインターロックスイッチにより開くと瞬時に紫外線の漏洩を防ぎます。デジタルタイマー付きで5分刻みに最大120分まで設定でき、常時点灯設定も可能です。JET適合規格取得製品。

仕様扉右開き、殺菌灯:6W×1本、棚段:2段外寸(mm)高さ240×幅350×奥行255(取手まで280)棚板寸法(mm)幅285×奥行200庫内寸法(mm)高さ160×幅290×奥行200繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする