7224110502 DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI 57336557

7224110502 DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI 57336557
7224110502 DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI 57336557
7224110502 DJI Osmo 360 スタンダードコンボ DJI 57336557

DJI Osmo 360 スタンダードコンボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード57336557品番7224110502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Osmo 360(カメラ本体のみ)は水深10メートルまで使用可能です。

その他マイク4個質量(g)183寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×36.3×81センサー1/1.1インチCMOSセンサー最大解像度パノラマ写真:2:1、15520×7760(120 MP) / 単レンズ写真:4:3、6400×4800(30.72 MP)絞りf/1.9ISO感度設定100~51200シャッタースピード【電子シャッター】写真:1/8000~30秒 / 動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)画面仕様タッチ画面 / 2.0インチ / 解像度:314×556 / 輝度:800 cd/m2対応SDカードmicroSD(最大1 TB)microSDカード推奨モデル:Kingston CANVAS Go!Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Kingston CANVAS Go!Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC / Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする