NK8048X ジェントルメン 富士元工業 57336764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェントルメン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端角(°)80
全長(mm)145
内容量1本注文コード57336764品番NK8048X
参考基準価格(税別)¥90,450販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

用途に応じて角度が選べます。
スローアウェイ3枚刃による高剛性面取りカッターです。
刃長30mm面取り加工が可能です。
独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。

全長(mm)145刃数3先端角(°)80シャンク径(mm)32切刃形状3枚刃材質トラスコ品番796-6903セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)980適合チップSPET06T104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする