曜日別特売
SNK5514C 面面 富士元工業 57337148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面面

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)15.2
先端角(°)55
内容量1本注文コード57337148品番SNK5514C
参考基準価格(税別)¥25,050販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

面取り加工が可能なカッターです。

刃径(mm)15.2刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20先端角(°)55材質トラスコ品番796-8094セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)280適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする