成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●pH調整剤:リン酸Na、リン酸2Na●洗浄剤:セテス-25●洗浄補助剤:三リン酸5Na●保存剤:プロピルパラベン●香料(クリアミントタイプ)●着色剤:黄4、青1使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)容量600mL区分化粧品・洗口液品名モンダミンPX5シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×211×60香りクリアミント味香味クリアミント味