曜日別特売
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755

4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755
4901080248015 モンダミン スパイシーミント アース製薬 57341755

モンダミン スパイシーミント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(1000mL)
内容量1本(1000mL)注文コード57341755品番4901080248015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

透明感のある息が続く、お口美活のための洗口液。
●お口年齢をケアするモンダミン
●ごっそり洗えてお口美活!透明感のある息続く
●口臭の元となるお口の汚れをしっかり除去
●「天然ミントオイル」「クーリング成分」(香料中)
●強刺激タイプ(刺激度目安:5/5段階中)
●スパイシーミント味
・Act For ECO・プラ使用量削減
●アルコール配合
【販売名】モンダミンSMX5
【化粧品・洗口液】

成分●溶剤:水、エタノール●湿潤剤:グリセリン●可溶化剤:PEG-60水添ヒマシ油●洗浄補助剤:PEG-8●香料(スパイシーミントタイプ)●pH調整剤:リン酸2Na、リン酸Na●洗浄剤:セテス-25●矯味剤:キシリトール、サッカリンNa●保存剤:プロピルパラベン●基剤:銅クロロフィリンNa●着色剤:青1使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)容量1000mL区分化粧品・洗口液品名モンダミンSMX5シリーズモンダミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×232×74香味スパイシーミント味
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする