アース製薬
アースダニよけ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本(10.5mL)
注文コード
57342078
品番
4901080230317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラでダニよけ。目立たずに置けるコンパクトタイプ。ソープの香り
成分
ダニよけ成分(植物成分配合の香料)、溶剤、色素
種別
置き型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×190×34
香り
ソープの香り
FSC認証
認定
FSC認証番号
ミックス・C132919