曜日別特売
- 身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95 ツツミ 57342297

身長計 ノギスタイプ 95cm BN-95

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個注文コード57342297品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルミ軽合金の為、持ち運びが軽く機能的です。
汚れも拭き取り安く、清潔的です。

仕様当て板材質:デュラウッド(クリームイエロー)材質主柱:アルミ軽合金、遊標:ABS樹脂(クリームイエロー)質量(g)シングルメジャー:850目盛6~95cm(1mm単位)寸法(縦×横×高さH)(cm)主柱:25×101×5アズワン品番68-9426-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする