WC-3010M 超軽量歩行器 カーボンウォーカーⅡ シンエンス 57342376

WC-3010M 超軽量歩行器 カーボンウォーカーⅡ シンエンス 57342376
WC-3010M 超軽量歩行器 カーボンウォーカーⅡ シンエンス 57342376

超軽量歩行器 カーボンウォーカーⅡ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード57342376品番WC-3010M
参考基準価格(税別)¥54,800販売価格(税込)¥54,798
販売価格(税別)非課税商品
54,798

重量が1.65kgと非常に軽く、持ち上げる力が少ない方にも無理なくお使いいただけるカーボンファイバー製の折りたたみ歩行器です。
高さ調整は77~94cmまで行うことができ、身長の高い方も自然な姿勢でご使用頂けます。

材質カーボンファイバー質量(kg)1.65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×43×77~94.5(8段階)【収納】50×11×77アズワン品番69-1204-17内寸(cm)38最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする