曜日別特売
IC-305035Z 黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品 廣杉計器 57343686

黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法L(mm)3.5
寸法D(Φmm)3.2
寸法D1(Φmm)5.0
内容量1袋(50個)注文コード57343686品番IC-305035Z
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質黄銅(C3604BD)寸法L(mm)3.5寸法D(Φmm)3.2表面処理脱脂寸法D1(Φmm)5.0寸法D2(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする