廣杉計器
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
6.5
2.0
3.0
4.0
4.8
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
3.5
5.3
6.5
5.8
12.0
11.0
5.5
6.8
寸法D(Φmm)
3.2
3.2
4.3
5.3
寸法D1(Φmm)
5.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
8.0
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57343738
品番
IC-3005Z
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
6.5
寸法D(Φmm)
3.2
表面処理
脱脂
寸法D1(Φmm)
5.0
寸法D2(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応