用途モニタ、ディスプレイ付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.0A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)約5サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473x638x211 スタンド幅431コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300