廣杉計器
黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
寸法L(mm)
10.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
寸法D(Φmm)
5.0
5.0
6.0
7.0
8.0
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57344203
品番
ICM-3050100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
10.0
寸法D(Φmm)
5.0
表面処理
脱脂
寸法d(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応