曜日別特売
SE42HYW+UNI-A イヤホン カナル型 AONIC4 SHURE 57344677

イヤホン カナル型 AONIC4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード57344677品番SE42HYW+UNI-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Dual-driver hybrid earphone engineered to perfection.
デュアルドライバーハイブリッド構成
人間工学に基づいた薄型設計
高遮音性テクノロジー
着脱式3.5mmミニプラグケーブル
その他のMMCXケーブルアクセサリーに簡単に変換
会話と音楽をコントロール
互換性:AppleおよびAndroidデバイスに接続できます。
耐久性のある品質

付属品1 AONIC4着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 イエロー・フォーム・イヤパッドホワイト内容2年保証、AONIC 4着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース感度(107dB SPL / mW):106(@1KHz)ケーブル長(cm)127インピーダンス(Ω)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする