セルタン
フロアソファ 3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
デニム調アッシュグレー
ダリアンベージュ
デニム調アッシュグレー
デニム調インディゴブルー
ダリアンブラウン
ダリアングリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57344921
品番
A1318a-a-606GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
組み合わせ自由自在なフロアソファ。コーナー、1人掛け、2人掛けのセットなのでさまざまなレイアウトをお楽しみいただけます。ロースタイルはお部屋を広くすっきりと見せたい方にもおすすめです。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
11.6
色
デニム調アッシュグレー
サイズ
3人掛け
幅(cm)
151
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
109
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません