セルタン
丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブラウン
ベージュ
グリーン
グレー
質量(kg)
6.25
6.25
9.6
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57344957
品番
A1384a-a-252IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
異なる5層の高密度ウレタンを組み合わせた多層構造マットレス。優れた体圧分散と耐久性で体をしっかり支え、長く快適にご使用いただけます。柔らかな丸みのあるフォルムも特長です。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
6.25
色
アイボリー
幅(cm)
97
厚さ(cm)
6
奥行き(cm)
196
注意
※圧縮梱包でお届けします。お届け後のマットレスは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で日陰干ししていただくと1週間程度で軽減されます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません