AW-GEL-205A-260 16ポート ライトマネージド PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード57345289品番AWGEL205A260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、ラックマウントキット仕様CoSポートベース:対応,CoS 802.1pベース:対応,CoS DHCPベース:対応寸法(mm)高さ:44、奥行:210質量(kg)2.67サイズ幅:440mm出力(W)PoEポート1-4番:bt 90W、PoEポート5-16番:at 30Wポート数10M/100M/1G PoEポート:16ポート、10M/100M/1G RJ45ポート:2ポート、100M/1G SFPポート:2ポート、PoE出力:16、計20消費電力280W対応IEEE 802.3x、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab,ポートベースVLAN,リンクアグリゲーション制御プロトコル,ループプロテクション,フロー制御,ストーム制御,ポートベースミラーリング,ポート分離,帯域制御,スタティックMACアドレス,PoEオン/オフコントロール,PoEオートチェック,ノンストップPoE周波数50~60Hz湿度範囲10~90%動作温度0℃~50℃バッファメモリ4.1Mb保証期間2年間保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピン配置:ポート1-4番:4対 1/2(-)、3/6(+)、4/5(+) 、7/8(-)、PoEピン配置:ポート5-16番:2対 1/2(-)、3/6(+)MACアドレス登録数8Kジャンボフレーム9216 Bytes各種認証CE、FCC、LVD、VCCIサージ対策PoEサージ保護:4KV/ポート毎入力電源(V)AC:100~240対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1d(STP),IEEE802.1w(RSTP)帯域幅(Gbps)40最大電力(W)PoEバジェット合計:260LAN802.1Q タグベースVLAN:4096 VLAN IDsPoE対応IEEE802.3 PoE 標準準拠:802.3af/at/bt

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする